すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA934HA-89

品名 : 20.0kg アスファルト(10kgx2袋)

仕様

メーカーサンホーム工業型番FA10
施工面積300×300mm(30mm厚)硬化時間約半日~2日(気温によって変わります。)
カラーブラック使用温度範囲常温
内容量10kg×2袋成分アスファルト、砕石・他
熱など一切加えることなく、袋から取り出しそのまま敷きならしてたたき、固めるだけで手軽に施工できます。
玄関先や通路など家廻りの舗装、くぼみ、穴ぼこの補修に便利です。
追加説明硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。
※完全硬化時間とは異なります。

販売価格

6,060(税抜)/ 6,666円(税込)

カタログ価格

6,060円(税抜)/6,666円(税込)

在庫数

最新在庫: 47

(2025/06/27 04:32現在)

更新
商品入数2販売単位St
カタログページ1531ページ
バリエーション一覧
EA934HA-88 4.0kg アスファルト
EA934HA-89 20.0kg アスファルト(10kgx2袋)
ウェブカタログ画像
※2袋入
  • ※2袋入
  • エスコ便利カタログ1530ページ
  • エスコ便利カタログ1531ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top