すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA934KB-14E

品名 : 700g 耐熱パテ

仕様

メーカー家庭化学工業型番耐熱パテ
内容量700g
耐熱温度約1000℃成分ポリオレフィン樹脂
無機充填材
その他
総重量700g使用温度範囲約1000℃
高温、耐熱を要する箇所の穴埋め、充填補修に
非硬化タイプ
販売価格

2,460(税抜)/ 2,706円(税込)

カタログ価格

2,460円(税抜)/2,706円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2025/05/21 00:48現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1530ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1530ページ
  • エスコ便利カタログ1531ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top