すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA934KB-34B

品名 : 1.0kg コンクリート床ひび割れ補修材

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

内容量1.0kg使用温度範囲6~34℃
硬化時間夏:約3時間
冬:約6時間
施工量幅5mm深5mmで約25m用途屋内外のコンクリート水平床面のひび割れ(5mm幅以下)の補修
成分樹脂、無機質充填材、顔料液性弱アルカリ性
完全硬化時間約30時間
ひび割れに流し込むだけで5mm以内の深さのひびを簡単補修
水に混ぜる必要がなく、そのまま使える樹脂モルタルです。
屋内外に使用でき、使いやすいノズル付きです。
追加説明硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。
※完全硬化時間とは異なります。

販売価格

1,840(税抜)/ 2,024円(税込)

カタログ価格

1,840円(税抜)/2,024円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/16 17:28現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1529ページ

代替品

EA934KB-34C
  • 品番

    EA934KB-34C

  • コメント

    手で絞りやすくなりました

ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1528ページ
  • エスコ便利カタログ1529ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top