すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA934KB-67

品名 : 200ml 目地補修材(グレー)

仕様

用途屋内外のタイル・ブロック・レンガなどの目地、ひび割れ(9mm幅、9mm深さ以下)補修。内容量200ml
カラーグレー施工量幅6mm深さ6mmで約5.3m
成分樹脂、骨材、無機質充填材、顔料液性弱アルカリ性
硬化時間夏期:約4時間 冬期:約6時間
水混ぜ不要・コーキングガン不要の簡単ワンタッチタイプ。
屋内外のタイル・ブロック・レンガなどの目地のひび割れ補修に
補修後、水性塗料が塗れます。
密着力が強く、耐久性抜群な樹脂モルタルです
パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます
使用温度範囲6~34℃
追加説明硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。
※完全硬化時間とは異なります。

販売価格

740(税抜)/ 814円(税込)

カタログ価格

740円(税抜)/814円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2024/04/29 20:53現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1549ページ

代替品

EA934KB-67A
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1548ページ
  • エスコ便利カタログ1549ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top