すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA934KB-68A

品名 : 200ml 木部ひび割れ補修材

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

内容量200ml使用温度範囲6~34℃
カラーこげ茶硬化時間夏期:約3時間 冬期:約4時間
施工量幅6mm深さ6mmで約5.4m成分アクリル樹脂、無機質充填剤、顔料、水
水混ぜ不要・コーキングガン不要の簡単ワンタッチタイプ
戸板、ウッドデッキ、屋根などの屋外木部・ログファニチャーなどの木製品のすき間・ひび割れ補修に
補修後、水性・油性塗料が塗れます。
耐候性に優れ、雨水の浸入から住まいを守ります
密着力が強く、耐久性に優れた木部用補修材です
パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます
追加説明硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。※完全硬化時間とは異なります。
販売価格

740(税抜)/ 814円(税込)

カタログ価格

740円(税抜)/814円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/01 18:35現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top