すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA934KD-26

品名 : 400g 耐熱パテ(硬化型熱膨張性タイプ)

仕様

メーカー日東化成工業型番NF-11TF
商品名プラシール用途防火区画を貫通するケーブル用耐火パテ
内容量400gカラーライトグレー
耐熱温度約1000℃(常に1000℃ではなく、火災が起こった際の最高到達温度が約1000℃まで1時間程度耐える)比重0.9(超軽量パテ)
使用温度範囲約1000℃
硬化型、熱膨張タイプ
運搬負担が軽減され、建築物の軽量化に寄与します。
柔らかく高い作業性
コンクリートに馴染みやすい色調になっています。
屋外での使用は避けて下さい。
高湿度環境となる箇所や水のかかるおそれのある場合はEA934KD-27をご使用下さい。
【適用工法】
・国土交通大臣認定工法
壁:PS060WL-0574、PS060WL-0583
床:PS060FL-0584
・一般財団法人日本消防設備安全センター評定工法
壁:KK24-010号、KK24-012号
販売価格

1,800(税抜)/ 1,980円(税込)

カタログ価格

1,800円(税抜)/1,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2025/07/18 08:27現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1530ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1530ページ
  • エスコ便利カタログ1531ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top