すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA934KD-28

品名 : 1kg 不乾性シールパテ(ネオシール)

仕様

メーカー日東化成工業型番B-3
商品名ネオシール用途電気配線や配管が貫通する部分の隙間シールパテ
使用温度範囲-20~80℃内容量1kg
カラーダークグレー
防水、防虫、防蝕、密閉性等が求められる箇所の不乾性すき間シールパテ
粘着性、防水性に優れており、長期間にわたってシール性能を維持します。
きめが細かく、べたつかないため、作業が容易に行えます。
無溶剤タイプのため、刺激臭がありません。
低温時の作業性に優れています。
販売価格

1,300(税抜)/ 1,430円(税込)

カタログ価格

1,300円(税抜)/1,430円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2025/12/16 15:20現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA934KD-28 1kg 不乾性シールパテ(ネオシール)
EA934KD-29 1kg 不乾性シールパテ(ネオシール/白)
その他関連
関連商品EA934KD-29 : 1kg 不乾性シールパテ(ネオシール/白)
関連商品EA934KD-30 : 1kg 不乾性シールパテ(ネオシール・難燃)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top