すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA934KD-2A

品名 : 500g アルミサッシパテ(グレー)

仕様

メーカー家庭化学工業型番アルミサッシパテ
内容量500gカラーグレー
耐久性、防水性に優れアルミ、ステン、スチールに使用可能です。
油性
使用温度範囲約5~30℃
販売価格

710(税抜)/ 781円(税込)

カタログ価格

710円(税抜)/781円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2025/08/02 21:56現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1531ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1530ページ
  • エスコ便利カタログ1531ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top