すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA934KF-16

品名 : 28g 紫外線硬化型接着剤(低粘度)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーLOCTITE(ロックタイト)型番[303385]テイネンドタイプ
商品名4304内容量28g
使用温度範囲-55~80℃耐熱温度範囲80℃
可使時間完全硬化時間
薄黄緑・濃青緑紫外線波長365nm、400nm
材質光硬化型エチルシアノアクリレート※注意※接着剤の硬化にはUV照射器が必要となります。
低粘度タイプ
紫外線・可視光・湿気硬化付加です。
一液性のため、混合の作業が不要です。
非常に迅速な接着や、はみ出し部、または表面への効果が必要な箇所に。
ゴムと金属、プラスチック部品の接着に。
使用期限製造後未開封で9ケ月/2~8℃
販売価格

9,010(税抜)/ 9,911円(税込)

カタログ価格

9,010円(税抜)/9,911円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/05 18:58現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1534ページ
バリエーション一覧
EA934KF-16 28g 紫外線硬化型接着剤(低粘度)
EA934KF-17 28g 紫外線硬化型接着剤(中粘度)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1534ページ
  • エスコ便利カタログ1535ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top