すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA934KG-41

品名 : 44.4ml 充填剤(金属用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー染めQテクノロジィ商品名液状ハンダ
容量44.4ml乾燥時間指触乾燥:1時間
完全乾燥:24時間
※気温20℃・湿度60%の環境下での目安
使用可能温度50℃以下シルバー
排水管の水漏れ部分の一時補修や金属製品の補修や穴埋めなどに使用できる金属用充填剤です。
低温でもシール効果を発揮し、金属とほとんど見分けがつかない仕上がりです。
硬化後は塗装可能です。
通電性はありません。
販売価格

1,290(税抜)/ 1,419円(税込)

カタログ価格

1,290円(税抜)/1,419円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/10 08:49現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top