すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA934RX-1

品名 : 900g ステンレス補修パテ

仕様

メーカーロテックス(ROTEX)型番PTY-900
内容量900g耐熱温度-50~200℃
シルバー硬化時間24時間/20℃
可使時間1時間/20℃混合比率主剤:硬化剤=1:2
比重1.6材質SUS-316L、エポキシ硬化剤
欠損・摩耗・破損部の成型補修。
配管・タンク・バルブの漏れ補修。
金属・PVC・鋳物・プラスチック・コンクリート等の補修に。
孔触やクラック、鋳造品の巣、目地部などへの充填、穴埋め、または膜厚ライニングに適した、高粘度パテ状の無溶剤タイプです。(施工はゴムベラや金ゴテを使用することとなります。)
二液型
危険物・毒劇物は非該当
金属、木材、樹脂、ガラスなどあらゆる材質の表面に、ステンレススティールSUS316-Lの被膜を形成します。
孔蝕、クラック、鋳造品の巣、目地などの充填・孔埋め、または厚膜ライニングに適した高粘度パテ。
防蝕・防錆・耐候性に効果抜群。
金属・プラスチック・PVC・木・石・コンクリート等あらゆる素材に。
追加説明硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。
※完全硬化時間とは異なります。

販売価格

27,700(税抜)/ 30,470円(税込)

カタログ価格

27,700円(税抜)/30,470円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2025/07/22 15:11現在)

更新
商品入数1販売単位SET
カタログページ1526ページ
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1526ページ
  • エスコ便利カタログ1527ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top