すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA934WB-4

品名 : 24ml エポキシ接着剤(5分型/アルミ用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

シルバー(アルミ)内容量24ml
耐熱温度-50~120℃(一時的:150℃)使用可能温度10~30℃
硬化温度6~40℃可使時間4~5分
硬化時間2時間完全硬化時間24時間
硬度(ショアーD)45せん断強度スチール:20N/mm2
アルミニウム:19N/mm2
硬質PVC:11N/mm2
アルミニウムや軽金属に適しています。
室温で素早く硬化し、収縮はほとんどありません。
無臭の2液エポキシ接着剤で、アルミニウムが充填されています。
硬化後、接着剤を機械加工できます(充填、穴あけ、フライス加工)
隙間を埋めて液ダレがなく、非常に高い引張強度、衝撃強度、剥離強度があります。
追加説明硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。
※完全硬化時間とは異なります。

販売価格

1,470(税抜)/ 1,617円(税込)

カタログ価格

1,470円(税抜)/1,617円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/23 14:34現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA934WB-4A
  • 品番

    EA934WB-4A

  • コメント

    吹き出し口の形状が変更

その他関連
オプションEA934WF-1A : ミキシングノズル(10本)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
  2. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top