すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA934YB-2

品名 : パーマキュア交換ニードル

仕様

メーカーTECH型番903
適合品番EA934YB-1
交換用ニードルのみになります。
先端幅7.0mm軸径φ4mm
販売価格

1,760(税抜)/ 1,936円(税込)

カタログ価格

1,760円(税抜)/1,936円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2025/06/26 01:55現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0299ページ
その他関連
オプションEA934YB-1 : 150mm パーマキュアツール
オプションEA934YB-3 : 188mm スパイラルツール
オプションEA934YD-1 : 205ml 加硫セメント(パーマキュア用)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ298ページ
  • エスコ便利カタログ299ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top