すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA934YE-3

品名 : 3.0mm ユニシール(14個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーTECH型番250UL
商品名ユニシールウルトラ
乗用車からトラック、バスまでのチューブレスタイヤ内外面同時修理材
傷口部の角度が25度まで対応。
傷穴を加硫し完全にシールする為、外部からの水分等の浸入を防ぎ、スチールコードのサビを防止します。
強化パッチがタイヤの強度を補強します。
仕様3mm傷用入数14個
販売価格

5,680(税抜)/ 6,248円(税込)

カタログ価格

5,680円(税抜)/6,248円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/29 17:18現在)

更新
商品入数14販売単位

代替品

EA934ZB-1
  • 品番

    EA934ZB-1

  • コメント

    メーカー違い。仕様をご確認ください

バリエーション一覧
EA934YE-3 3.0mm ユニシール(14個)
EA934YE-6 6.0mm ユニシール(14個)
その他関連
オプションEA934YB-4 : 185mm ステッチャーローラー
オプションEA934YK-2 : 470ml セキュリティーコート
関連商品EA934YE-6 : 6.0mm ユニシール(14個)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top