すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA934YF-45

品名 : 45mm チューブパッチ(40枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーTECH型番11
商品名チューブパッチ
2輪車、4輪車チューブ用修理パッチ
直径45mm入数40枚
販売価格

4,460(税抜)/ 4,906円(税込)

カタログ価格

4,460円(税抜)/4,906円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/23 22:01現在)

更新
商品入数40販売単位
カタログページ0300ページ

代替品

EA934ZA-3
  • 品番

    EA934ZA-3

  • コメント

    メーカー違い。仕様をご確認ください

バリエーション一覧
EA934YF-35 35mm チューブパッチ(50枚)
EA934YF-45 45mm チューブパッチ(40枚)
EA934YF-60 60mm チューブパッチ(30枚)
その他関連
オプションEA934YD-2 : 235ml 加硫セメント(パッチ用)
オプションEA934YD-10 : 50ml ケミカルセメント(ゴムのり)
モデルチェンジ品画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ300ページ
  • エスコ便利カタログ301ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top