すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA934YP-12

品名 : リムバンド(26インチ用/2本)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

適合サイズ26インチ幅(mm)12
入数2本材質天然ゴム
重量約40g
パンク修理用
販売価格

490(税抜)/ 539円(税込)

カタログ価格

490円(税抜)/539円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/28 06:11現在)

更新
商品入数2販売単位
カタログページ2527ページ
バリエーション一覧
EA934YP-12 リムバンド(26インチ用/2本)
EA934YP-13 リムバンド(27インチ用/2本)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類
  • エスコ便利カタログ2526ページ
  • エスコ便利カタログ2527ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top