すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA934ZD-27

品名 : 3.5kg 扁平タイヤ用ビードクリーム

仕様

メーカーチップトップ(TIPTOP)型番TC-6
内容量3.5kgサイズ(W×D×H)mm125×125×130
重量(kg)4.0材質水、グリコール等
ビードの堅い扁平タイヤの交換に最適です
販売価格

8,110(税抜)/ 8,921円(税込)

カタログ価格

8,110円(税抜)/8,921円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2025/10/18 13:54現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0301ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ300ページ
  • エスコ便利カタログ301ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top