剥がしづらい両面テープの糊残りなどに威力を発揮します
仕様
メーカー | 泉産業貿易 | 型番 | IZM-ERS/01 |
---|
用途 | 車のボディのシール剥がし、アルミホイールの両面テープ剥がし | シャンク径 | 6mm |
---|
厚み | 16.5mm | サイズ | φ75mm |
---|
注意事項 | 金属部分以外には使用しないで下さい。 ゴーグル等を使用し、800~1800回転/分でご使用下さい。 1800回転/分以上で使用すると破損する場合があります。 同一箇所を長時間擦ると、熱で焼き付く恐れがあります。 本品を取り付けた動力工具を空転させないで下さい。 | | |
---|
シールやブチルを剥がす為の工具です。 <セット内容> ・ラバーパッド×1枚 ・取付金具セット×1(シャフト×1、ワッシャー×2、ナット×1) |
販売価格 | 1,390円(税抜)/
1,529円(税込)
| カタログ価格 | 1,390円(税抜)/1,529円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
22 (2025/09/28 06:11現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 0301ページ |
---|