メーカー | コニシ | 型番 | #05476 |
---|
商品名 | 裁ほう上手 | 内容量 | 17g |
---|
使用温度範囲 | 2~40℃ | 色 | 透明 |
---|
可使時間 | -(塗布後、即貼り付け) | 硬化時間 | 家庭用アイロンの中温(160~180℃、ドライ)で15~20秒 |
---|
完全硬化時間 | 24時間 | 耐熱温度 | 80℃ |
---|
主成分 | シリル化ウレタン樹脂 | 用途 | ズボン・スカートなどのスソ上げ・直し、かばんの製作、服のアレンジ |
---|
適用材質 | 布 | 接着できないもの | 薄手の生地(シミの原因になります)、撥水加工など特殊加工を施した生地、熱に弱い生地、凹凸のある生地、毛足の長い生地、ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、貴金属、高価格品 |
---|
使用方法 | 両面に塗布し、付属のヘラでのばす。 すぐにはり合わせる。 アイロンでさらに速乾接着する。 | 不揮発分 | 33.5~40.0% |
---|
粘度 | 25~100Pa・s | pH | 8~9 |
---|
アイロンでさらに強力・速乾接着(アイロンを使用しない場合も接着可能) |
洗濯・ドライクリーニングでもはがれにくい |
使いやすい細口ノズル |
ズボンのすそ直しなど簡単に接着できます。 |