すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA935AM-21

品名 : 24ml プラスチック用強力接着剤

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
プラスチック、金属、車体、機械、木材などに広く適用できます。 展示会での加工または建設工事にも。

仕様

内容量24mlクリームホワイト
せん断強度アルミニウム:20N/mm2
スチール:23N/mm2
ステンレス:22N/mm2
ポリカーボネート:11N/mm2
アクリル樹脂:9N/mm2
ABS樹脂:7N/mm2
硬質PVC:12N/mm2
ポリアミド:1N/mm2
耐熱温度-55~125℃
使用温度範囲10~40℃硬化温度18℃
可使時間15分硬化時間1時間
完全硬化時間12時間
強力で衝撃にも強いです。
アルミニウム、スチールにも使用できます。
プラスチック、金属、車体、機械、木材などに広く適用できます。 展示会での加工または建設工事にも。
EA934WF-1B(ミキシングノズル)併用で、細かい作業にも対応可能です。
追加説明硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。
※完全硬化時間とは異なります。

販売価格

3,090(税抜)/ 3,399円(税込)

カタログ価格

3,090円(税抜)/3,399円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/03 16:42現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA935AM-21A
  • 品番

    EA935AM-21A

  • コメント

    吹き出し口の形状が変更

その他関連
オプションEA934WF-1A : ミキシングノズル(10本)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
  2. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top