すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA935B-1

品名 : 1.0Kg 合成ゴム系・接着剤

仕様

メーカーコニシ型番#43837
商品名G17Z内容量1kg
使用温度範囲10~35℃淡黄色
硬化時間貼り合わせ、養生後直ちに(20℃)可使時間5~15分乾燥させてから(20℃)
完全硬化時間24~72時間(20℃)主成分クロロプレンゴム
用途各種合成ゴムと金属の接着に適用材質ゴム、金属、皮革、硬質プラスチック、木材、ガラスなど
接着できないもの軟質塩化ビニル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂使用方法両面に均一に塗布、ベタツキがなくなるまで乾かしてからよく密着させる。
多用途速乾性
広範囲接着性、強力型
F☆☆☆☆取得
JAIA4VOC
JIS A 5549 造作用接着剤
追加説明●個装 サイズW(φ)[mm]…112
●個装 サイズH[mm]…169
●個装 重量…1.2kg
●外箱 入数…12
●外箱 サイズW(mm)…455
●外箱 サイズD(mm)…345
●外箱 サイズH(mm)…175
●外箱 重量…15kg
●性状…クロロプレンゴム系溶剤形
●標準使用量(塗布量)…約1.5坪/本(口径5mm)
●JIS規格番号1…A 5536
●JIS規格番号2…A 5550
●F☆☆☆☆…JIS
●JAIA 4VOC…○
●健康住宅対応
●速乾
●強力
●耐衝撃
●仮止不要
●用途広い
●トルエン・キシレン・可塑剤を使用していない
●合成ゴム・皮革・金属板・布・木・陶磁器・硬質プラスチックの強力接着に
●前記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に

販売価格

2,440(税抜)/ 2,684円(税込)

カタログ価格

2,440円(税抜)/2,684円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2025/10/21 11:21現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1521ページ
バリエーション一覧
EA935B-0.5 50ml 合成ゴム系・接着剤
EA935B 170ml 合成ゴム系・接着剤
EA935B-1 1.0Kg 合成ゴム系・接着剤
その他関連
関連商品EA579AW-1 : 120x102mm 万能パテべら(プラスチック製)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1520ページ
  • エスコ便利カタログ1521ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top