すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA935B-42

品名 : 250g アクリル系・接着硬化剤

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカースリーボンド型番3926
カラー硬化時間約2時間(80%)、約48時間(完全硬化)
標準混合比1:1
二液混合型低臭性構造用アクリル接着剤
せん断、剥離、衝撃に対する強度バランスが良好です。
各種金属、プラスチック等幅広く使用可能で、初期接着に優れています。
仕様硬化剤(250g)使用温度範囲-40~100℃
可使時間15分
追加説明硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。
※完全硬化時間とは異なります。

販売価格

5,230(税抜)/ 5,753円(税込)

カタログ価格

5,230円(税抜)/5,753円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/02 11:50現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA935B-42A
  • 品番

    EA935B-42A

  • コメント

    変更点:色・容量

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top