すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA935BM-2

品名 : 20g 超強力スーパー多用途接着剤(ブラック)

木・金属はもちろん、通常の接着剤ではつきにくいポリプロピレンやポリエチレン素材にもつきます

仕様

メーカー3M型番9006
内容量20g使用温度範囲-20~80℃
硬化時間数時間(25℃)
完全硬化時間24時間(25℃)主成分変成シリコーン
用途多用途適用材質金属、プラスチック(ポリプロピレン、ポリエチレン含む)、軟質塩化ビニル、合成ゴム(EPDM、シリコーンゴム含む)、木、布、皮革、陶磁器、タイルなど
接着できないもの貴金属、食器、高価格品、フッ素系
軟質塩化ビニール、EPDMにもつきます。
屋外や水回りにもOK
衝撃にも強いです。
追加説明硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。
※完全硬化時間とは異なります。

販売価格

660(税抜)/ 726円(税込)

カタログ価格

660円(税抜)/726円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2025/07/17 15:14現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1520ページ
バリエーション一覧
EA935BM-1 20g 超強力スーパー多用途接着剤(透明)
EA935BM-2 20g 超強力スーパー多用途接着剤(ブラック)
EA935BM-3 20g 超強力スーパー多用途接着剤(ホワイト)
ウェブカタログ画像
  • 裏面
  • エスコ便利カタログ1520ページ
  • エスコ便利カタログ1521ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top