すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA935K-11

品名 : 125ml 車止め用接着剤(屋外用)

仕様

メーカーコニシ型番#05653
商品名多用途屋外用内容量125ml
使用温度範囲5~35℃ライトグレー
硬化時間24時間(23℃)
F☆☆☆☆取得
1液型変成シリコーンエポキシ樹脂系接着剤
車止め接着(2本分)、金属、コンクリート、石材、タイル等の接着に
Uカットシール用に
可使時間3時間
追加説明硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。
※完全硬化時間とは異なります。

販売価格

1,060(税抜)/ 1,166円(税込)

カタログ価格

1,060円(税抜)/1,166円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/04/30 17:10現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1525ページ

代替品

EA935K-12
  • 品番

    EA935K-12

  • コメント

    変更点:カートリッジ仕様

ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1524ページ
  • エスコ便利カタログ1525ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top