すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA935KA-18

品名 : 120ml ウッドパテ(ラワン)

仕様

メーカーコニシ型番#25721
商品名ウッドパテ
木製家具や建具の割れ目、あてキズに。
釘、ネジを抜いたあとの穴うめに。
カラーラワン内容量120ml
JAIA F☆☆☆☆
JAIA4VOC
使用温度範囲2~40℃
追加説明●サブ画像は2007年までの商品です。
●個装 サイズW(φ)[mm]…191
●個装 サイズD[mm]…50
●個装 サイズH[mm]…39
●個装 重量…249g
●内箱 入数…10本
●内箱 サイズW(mm)…255
●内箱 サイズD(mm)…195
●内箱 サイズH(mm)…85
●内箱 重量…3kg
●外箱 入数…60
●外箱 サイズW(mm)…530
●外箱 サイズD(mm)…265
●外箱 サイズH(mm)…215
●外箱 重量…18kg
●性状…アクリル樹脂系エマルジョン形
●標準使用量(塗布量)…150~200g/㎡
●JIS規格番号1…K 6804
●F☆☆☆☆…JIS
●JAIA 4VOC…○
●健康住宅対応
●水性
●ネジ・釘が打てる
●ほとんどの塗料に対応
●乾いても凹みが少ない
●硬化後の切削・研磨がラク
●室内木部の割れ・節穴・あてキズに
●木質フローリング床・巾木
●木製家具・建具
●木製ドア・窓枠

販売価格

815(税抜)/ 897円(税込)

カタログ価格

815円(税抜)/897円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2025/06/27 17:56現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1532ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1532ページ
  • エスコ便利カタログ1533ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top