すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA935KN-10

品名 : 40g 弾性エポキシ接着剤(難接着材用)

接着しにくいABS樹脂やステンレスやエンジニアリングプラスチックに接着力を発揮します

仕様

メーカーセメダイン型番RE-004
商品名EP001N内容量40gセット
(主剤:20g、硬化剤:20g)
使用温度範囲-60~120℃主剤:淡泊色透明
硬化剤:淡黄色透明
硬化後:アイボリー
可使時間10~15分(23℃)硬化時間8時間(23℃)
完全硬化時間24時間(23℃)主成分エポキシ樹脂系
用途接着しにくい材料や熱による膨張の差が大きい異種材料の接着、振動や冷熱繰り返しの使用条件での接着(常時120℃以上の熱がかかる所は使用できません)、各種工芸品の製作適用材質ポリカーボネート、ABS樹脂、ポリブチレンテレフタレート、ステンレス、アルミなど
接着できないものポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ポリアセタールなど
高強度タイプ
40分硬化型
ヘラ・練板付
硬化皮膜が強靱で弾力性があり、耐衝撃性に優れています。
接着しにくいABS樹脂やステンレスやエンジニアリングプラスチックに接着力を発揮します。
販売価格

1,110(税抜)/ 1,221円(税込)

カタログ価格

1,110円(税抜)/1,221円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2025/07/04 15:26現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1518ページ
ウェブカタログ画像
  • 硬化剤
  • 主剤
  • 付属品

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1518ページ
  • エスコ便利カタログ1519ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top