すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA935N-2

品名 : 135ml 超多用途接着剤(クリア)

カタログ訂正

25/01/14 使用温度範囲…(誤)-60~120℃→(正)-40~120℃(No.56 1205)

仕様

メーカーセメダイン型番AX-041
商品名スーパーX内容量135ml(チューブ入)
使用温度範囲-40~120℃透明
可使時間5分硬化時間1時間
完全硬化時間1~2時間主成分アクリル変成シリコーン樹脂
用途表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、アクセサリー製作、コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修適用材質金属(ステンレス、アルミ、銅、鉄など)、プラスチック(ナイロン、スチール、アクリル、塩化ビニル、ABS、FRP、ポリカーボネート、各種エンジニアプラスチックなど)、ゴム(天然ゴム、合成ゴム、シリコーンゴム、EPDMなど)、無機材料(コンクリート、モルタル、天然石、タイル、ガラス、陶磁器など)、天然素材(木材、合板、皮革、布、厚紙など)
接着できないものポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ポリアセタールなど
抜群の耐久性・耐熱性・耐水性・耐衝撃性。
透明なプラスチックの接着にも目立たないクリア色。
高耐久で屋外でも使用可能な超多用途接着剤
ゴム系接着剤と同じ仮止め不要の簡単接着。
いやなニオイも少ない、安心の完全無溶剤タイプ
100%固形分で凹凸面への接着もOK、溶剤を使用しないので肉やせしない
接着層がショックを吸収、はがれにくい弾性接着剤
タレが少なく、軽いものなら仮止め不要
※表札などは仮止めする
F☆☆☆☆取得
※シリコーンゴムが接着性に差がありますのでご確認の上、ご使用ください。
※貴金属や高価格品の接着には使用しないでください。
※皮膚や飲食物が触れる部分の接着・補修には使用しないでください。
※被着面が小さい部分(眼鏡フレームなど)には充分な接着力が得られません。
※生物を入れる容器には使用できません。
追加説明硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。
※完全硬化時間とは異なります。

販売価格

1,950(税抜)/ 2,145円(税込)

カタログ価格

1,950円(税抜)/2,145円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2025/07/03 13:18現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1520ページ
バリエーション一覧
EA935N-1 20ml 超多用途接着剤(クリア)
EA935N-2 135ml 超多用途接着剤(クリア)
EA935N-8 135ml 超多用途接着剤(ブラック)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1520ページ
  • エスコ便利カタログ1521ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top