すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA935N-32

品名 : 120ml 超多用途接着剤

仕様

メーカーセメダイン型番X-177
商品名スーパーXハイパーワイド内容量120ml
使用温度範囲-40~90℃透明
硬化時間約3時間(23℃)可使時間約8分(23℃)
完全硬化時間約24時間(23℃)用途多用途
適用材質金属、硬化プラスチック(PP・PEを含む)、合成ゴム、皮革・布、木材、コンクリート・タイル、陶磁器・石材、ガラス、発泡スチロール、塩化ビニル(軟質・硬質)接着できないものフッ素樹脂、ポリアセタールなど
つきにくいプラスチックにも対応
弾性接着層がショックを吸収し、はがれにくい
硬化後も透明で、接着部分が目立ちにくい
熱・水に強く、屋外にも使える
※水没する用途はNG
タレにくく、垂直面にも使用しやすい
硬化後も肉やせがなく、凹凸面も接着できる。
連続塗りOK、塗布して約5~8分で貼り合わせればOK
いやなニオイが少ない、無溶剤タイプ
皮・布などの柔らかい素材の柔軟性を失わない。
※PP・PEは充分な接着強さが出ないことがあります。
※貴金属や高価格品の接着には使用しないでください。
※皮膚や飲食物が直接触れる部分の接着・補修には使用しないでください。
※接着面が小さい部分(眼鏡フレームなど)には充分な接着力が得られません。
※生物を入れる容器には使用できません。
販売価格

2,180(税抜)/ 2,398円(税込)

カタログ価格

2,180円(税抜)/2,398円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2025/08/04 05:50現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1520ページ
バリエーション一覧
EA935N-31 20ml 超多用途接着剤
EA935N-32 120ml 超多用途接着剤
ウェブカタログ画像

商品動画

使用方法使用方法
  • エスコ便利カタログ1520ページ
  • エスコ便利カタログ1521ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top