メーカー | 呉工業(KURE) | 型番 | 1783 |
---|
シリーズ | ゴリラ(GORILLA) | 内容量 | 73ml |
---|
使用温度範囲 | 4~38℃ | 色 | 白 |
---|
硬化時間 | 24時間 | 耐熱温度範囲 | -40~93℃ |
---|
完全硬化時間 | 24時間以上 | 成分 | 変成シリコーン(50%)、その他成分(50%) |
---|
用途 | 屋内や屋外環境の粗面、凹凸面などさまざまな箇所の接着及び補修 | 適用材質 | コンクリート、モルタル、レンガ、石材、大理石、花崗岩、タイル、金属、プラスチック、木材、ガラス、紙など |
---|
使用できないもの | アスファルト、油分を多く含んだ合成ゴム、ポリエチレン、ポリプロピレン、フェノール樹脂、フッ素樹脂、シリコーン樹脂、コーティングが施された人工木材、貴金属、高価格品、食器などの飲食物の触れる場所 | | |
---|
屋外使用可能 |
凹凸素材も強力に接着するペーストタイプの強力接着剤です。 |
弾力があり衝撃や振動に強く優れた耐水性で屋外にも最適。 |
コンクリート、レンガ、石材等に最適。 |
収縮・膨張に強くひび割れしない |
固定時間は最速30秒 |
濡れた面でもOK |
無溶剤で肉やせしない |
垂れないペーストタイプ |
耐寒・耐熱(-40~93℃) |
約1時間で塗装OK(水性塗料を使用してください) |
ASTM C557、ASTM D3498、AFG-01の基準をクリア (建築の内装部材用接着剤に関する米国の規格) |