天然植物用消臭ゼリーが悪臭に効く
ビッグサイズで強力長持ち
仕様
| 内容量 | 1.7kg | 用途 | 室内用 |
|---|
| 使用期間 | 4~6ヵ月間 | 成分 | エタノール、植物抽出消臭剤、吸水性樹脂 |
|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 155×152×140 | 重量(g) | 1850 |
|---|
| 業務用 |
| クラッシュゲルタイプ |
| 無香料 |
| 室内に効果の高い消臭成分配合です。 |
| 消臭剤をたっぷり含んだクラッシュゲルが大小細かく砕けているため、空気と接触する表面積が広く、通常のゲルタイプ消臭剤よりも多く悪臭を含んだ空気をキャッチ。気になるニオイをすばやく強力に消臭します。 |
| 消臭効果が4~6ヵ月間持続し交換の手間を軽減します。 |
| 天然植物用消臭ゼリーが悪臭に効く |
| ビッグサイズで強力長持ち |
【使用方法】 ①反時計まわりにキャップを回してはずす。 ②アルミシールをはがす。 ※開封時フィルムが残ったら、はがしてください。 ③時計まわりにキャップを回してしっかり閉める。倒れないように安定した場所に置く。 |
【使用条件・注意事項】 ・本品は食べられない。 ・乳幼児の手の届かないところに保管する。 ・薬剤がこぼれた場合はすぐに拭き取る。 ・落下・転倒・破損させない。 ・高温になる所や直射日光の当たる所には置かない。 ・つまりの原因となるので排水口には流さない。 ・用途以外に使用しない。 |
| 販売価格 | 1,310円(税抜)/
1,441円(税込)
| カタログ価格 | 1,310円(税抜)/1,441円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
16 (2026/04/11 08:52現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 2142ページ |
|---|