すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA939AC-57B

品名 : 150g 除菌・消臭剤(クレベリンG)

仕様

商品名クレベリンpro内容量150g
成分二酸化塩素および亜塩素酸ナトリウム液、高吸水性樹脂等設置場所換気がしづらいところ
二酸化塩素を発生する置き型の製品です。
介護施設・病室・トイレ等に
置くだけで細菌・ウィルスを除菌し、不快な臭いを消臭します。
20㎡用
交換時期の目安は約2ヶ月
クレベリン 置き型は、ボトル内の液体に顆粒剤を混ぜ合わせたのち発生する二酸化塩素ガスを固化して封じ込め、ゲル化した表面より、使用期間にわたり徐放的に二酸化塩素ガスが揮散する製品です。
無人室内空間で使用した場合、(一社)日本二酸化塩素工業会が策定した「二酸化塩素ガスの室内濃度指針値」(一生涯にわたって吸い続けても健康への有害な影響がない濃度)付近となるように設計しています。
販売価格

2,680(税抜)/ 2,948円(税込)

カタログ価格

2,680円(税抜)/2,948円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2025/12/17 12:52現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2200ページ
バリエーション一覧
EA939AC-56B 60g 除菌・消臭剤(クレベリンG)
EA939AC-57B 150g 除菌・消臭剤(クレベリンG)
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ2200ページ
  • エスコ便利カタログ2201ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top