すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA939AC-74

品名 : [EA939AC-72用] 詰め替え(800g)

仕様

仕様EA939AC-72用詰替(800g)使用期間通常約2~3.5ヵ月間
成分エタノール、界面活性剤(非イオン、両性)、アミノ酸系消臭剤、吸水性樹脂用途室内・トイレ用
無香料
トリプルイオン効果
重曹・炭酸ソーダ・アミンそれぞれから生成されたトリプルイオン効果による化学的消臭で、嫌なニオイをしっかり消臭します。
クリアなビーズを採用した香りでごまかさない無香タイプです。
無香タイプなのでいろいろな場所で使用できます。
キャップ付きノズルを採用し、保管に便利。つめかえ時もこぼれにくい。
※中身が減ってビーズが小さくなったら、別売りのつめかえ用をお使いください。
販売価格

565(税抜)/ 622円(税込)

カタログ価格

565円(税抜)/622円(税込)

在庫数

最新在庫: 81

(2026/04/13 02:00現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2142ページ
バリエーション一覧
EA939AC-71 320g 消臭剤(消臭力・イオン消臭プラス)
EA939AC-72 850g 消臭剤(消臭力・イオン消臭プラス)
EA939AC-73 [EA939AC-71用] 詰め替え(280g)
EA939AC-74 [EA939AC-72用] 詰め替え(800g)
ウェブカタログ画像
  • 裏面
  • エスコ便利カタログ2142ページ
  • エスコ便利カタログ2143ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top