すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA939AC-76

品名 : 400ml 消臭剤(トイレの消臭力・クリーンソープ)

仕様

内容量400ml使用期間通常2~3ヵ月間 (季節や使用状況により異なります。)
香りクリーンソープサイズ(W×D×H)mm86×167×62
重量(g)500材質プラ:ボトル、フィルム、外カバー、内キャップ
成分無機系消臭剤、香料、クエン酸、界面活性剤(非イオン、陰イオン)用途トイレ用
クエン酸配合で、トイレ特有の尿のしみつき臭、とびちり臭に通常品の3倍効きます。
ナノパウダー配合で、すばやく強力に空間を消臭します。
消臭された空間に、香りがしっかり広がります。
※ナノパウダー:ナノレベルの孔(あな)を持つ、悪臭を吸着する消臭剤。
販売価格

415(税抜)/ 457円(税込)

カタログ価格

415円(税抜)/457円(税込)

在庫数

最新在庫: 68

(2026/03/29 13:15現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2142ページ
バリエーション一覧
EA939AC-76 400ml 消臭剤(トイレの消臭力・クリーンソープ)
EA939AC-77 400ml 消臭剤(トイレの消臭力・無香料)
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2142ページ
  • エスコ便利カタログ2143ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top