すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940AF-242A

品名 : 600V/49Ax4芯 電力ケーブル(20m)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

定格容量49A 600V
(8.0m㎡×4心)
仕上外径16.5mm
絶縁体厚さ1.2mmシース厚さ1.5mm
絶縁体色白/黒/赤/緑シース色
長さ20m材質内被:架橋ポリエチレン
外被:ビニールシース
一般電力用
販売価格

39,300(税抜)/ 43,230円(税込)

カタログ価格

39,300円(税抜)/43,230円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/10/01 13:00現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA940AF-244A
    バリエーション一覧
    EA940AF-212A 600V/21Ax4芯 電力ケーブル(20m)
    EA940AF-214A 600V/21Ax4芯 電力ケーブル(40m)
    EA940AF-222A 600V/30Ax4芯 電力ケーブル(20m)
    EA940AF-224A 600V/30Ax4芯 電力ケーブル(40m)
    EA940AF-232A 600V/39Ax4芯 電力ケーブル(20m)
    EA940AF-234A 600V/39Ax4芯 電力ケーブル(40m)
    EA940AF-242A 600V/49Ax4芯 電力ケーブル(20m)
    EA940AF-244A 600V/49Ax4芯 電力ケーブル(40m)
    EA940AF-252A 600V/68Ax4芯 電力ケーブル(20m)
    EA940AF-254A 600V/68Ax4芯 電力ケーブル(40m)
    ウェブカタログ画像
    • 電力用ケーブル

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top