すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940AF-324

品名 : 600V/86Ax 40m 電力ケーブル(CVT/3芯)

仕様

定格容量86A 600V
(14.0m㎡×3心)
仕上外径21.0mm
絶縁体厚さ1.0mm絶縁体色白/黒/赤
シース厚さ1.5mmシース色
材質架橋ポリエチレンシース長さ40m
一般電力用
曲げやすい加工になっています。
販売価格

97,600(税抜)/ 107,360円(税込)

カタログ価格

97,600円(税抜)/107,360円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/07/01 02:27現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1181ページ
バリエーション一覧
EA940AF-322 600V/86Ax 20m 電力ケーブル(CVT/3芯)
EA940AF-324 600V/86Ax 40m 電力ケーブル(CVT/3芯)
ウェブカタログ画像
  • 電力用ケーブル
  • エスコ便利カタログ1180ページ
  • エスコ便利カタログ1181ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top