すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940AJ-43

品名 : 125V/17A/20m ビニール平行線(黒)

仕様

定格容量17A 125V
(2.0m㎡×2心)
絶縁体厚さ0.8mm
仕上外径3.4×6.8mm長さ20m
撚線
耐水性、可とう性が良く、加工性に優れます。
屋内で使用する300V以下の小型電気器具等の電源、延長コードに適しています。
販売価格

9,760(税抜)/ 10,736円(税込)

カタログ価格

9,760円(税抜)/10,736円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2025/12/14 11:11現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1179ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA940AJ-31 125V/17A/ 5m ビニール平行線(灰)
    EA940AJ-32 125V/17A/10m ビニール平行線(灰)
    EA940AJ-33 125V/17A/20m ビニール平行線(灰)
    EA940AJ-34 125V/17A/50m ビニール平行線(灰)
    EA940AJ-36 125V/17A/ 5m ビニール平行線(白)
    EA940AJ-37 125V/17A/10m ビニール平行線(白)
    EA940AJ-38 125V/17A/20m ビニール平行線(白)
    EA940AJ-39 125V/17A/50m ビニール平行線(白)
    EA940AJ-41 125V/17A/ 5m ビニール平行線(黒)
    EA940AJ-42 125V/17A/10m ビニール平行線(黒)
    EA940AJ-43 125V/17A/20m ビニール平行線(黒)
    EA940AJ-44 125V/17A/50m ビニール平行線(黒)
    ウェブカタログ画像
    色:黒
    • 色:黒
    • 色:黒

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1178ページ
    • エスコ便利カタログ1179ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top