すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940AS-81

品名 : 900mm アース棒(S型)

仕様

メーカー丸信電業型番S-90
参考種別B種サイズS型900mm
リード線サイズ5.5m㎡×150mm材質SPCC、カッパータイト
リード線:裸軟銅線
単一式
S型加工により表面積を拡大しております。
表面積が広くなり、抵抗効率が良い形状です。
販売価格

750(税抜)/ 825円(税込)

カタログ価格

750円(税抜)/825円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2025/07/02 14:16現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1183ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1182ページ
  • エスコ便利カタログ1183ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top