すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940AT-132

品名 : 5.5m㎡ x 50m IV電線(撚線/白)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

長さ50m
定格49A 600V公称断面積5.5m㎡
1芯
導体径構成7本/1.0mm導体径外径約3.0mm
絶縁体厚さ1.0mm仕上り外径約5.0mm
最大導体抵抗(20℃)3.33Ω/km材質素線:銅、被覆:ビニール
定格温度60℃
販売価格

14,700(税抜)/ 16,170円(税込)

カタログ価格

14,700円(税抜)/16,170円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/10 11:12現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、55点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA940AT-122
    バリエーション一覧
    EA940AT-1 1.25m㎡x 20m IV電線(撚線/赤)
    EA940AT-2 1.25m㎡x 20m IV電線(撚線/白)
    EA940AT-3 1.25m㎡x 20m IV電線(撚線/黒)
    EA940AT-4 1.25m㎡x 20m IV電線(撚線/緑)
    EA940AT-5 1.25m㎡x 20m IV電線(撚線/黄)
    EA940AT-6 1.25m㎡x 20m IV電線(撚線/青)
    EA940AT-11 1.25m㎡x 50m IV電線(撚線/赤)
    EA940AT-12 1.25m㎡x 50m IV電線(撚線/白)
    EA940AT-13 1.25m㎡x 50m IV電線(撚線/黒)
    EA940AT-14 1.25m㎡x 50m IV電線(撚線/緑)
    EA940AT-15 1.25m㎡x 50m IV電線(撚線/黄)
    EA940AT-16 1.25m㎡x 50m IV電線(撚線/青)
    EA940AT-21 1.25m㎡x100m IV電線(撚線/赤)
    EA940AT-22 1.25m㎡x100m IV電線(撚線/白)
    EA940AT-23 1.25m㎡x100m IV電線(撚線/黒)
    EA940AT-24 1.25m㎡x100m IV電線(撚線/緑)
    EA940AT-25 1.25m㎡x100m IV電線(撚線/黄)
    EA940AT-26 1.25m㎡x100m IV電線(撚線/青)
    EA940AT-41 2.0m㎡ x 20m IV電線(撚線/赤)
    EA940AT-42 2.0m㎡ x 20m IV電線(撚線/白)
    EA940AT-43 2.0m㎡ x 20m IV電線(撚線/黒)
    EA940AT-44 2.0m㎡ x 20m IV電線(撚線/緑)
    EA940AT-45 2.0m㎡ x 20m IV電線(撚線/黄)
    EA940AT-46 2.0m㎡ x 20m IV電線(撚線/青)
    EA940AT-51 2.0m㎡ x 50m IV電線(撚線/赤)
    EA940AT-52 2.0m㎡ x 50m IV電線(撚線/白)
    EA940AT-53 2.0m㎡ x 50m IV電線(撚線/黒)
    EA940AT-54 2.0m㎡ x 50m IV電線(撚線/緑)
    EA940AT-55 2.0m㎡ x 50m IV電線(撚線/黄)
    EA940AT-56 2.0m㎡ x 50m IV電線(撚線/青)
    EA940AT-61 2.0m㎡ x100m IV電線(撚線/赤)
    EA940AT-62 2.0m㎡ x100m IV電線(撚線/白)
    EA940AT-63 2.0m㎡ x100m IV電線(撚線/黒)
    EA940AT-64 2.0m㎡ x100m IV電線(撚線/緑)
    EA940AT-65 2.0m㎡ x100m IV電線(撚線/黄)
    EA940AT-66 2.0m㎡ x100m IV電線(撚線/青)
    EA940AT-81 3.5m㎡ x 20m IV電線(撚線/赤)
    EA940AT-82 3.5m㎡ x 20m IV電線(撚線/白)
    EA940AT-83 3.5m㎡ x 20m IV電線(撚線/黒)
    EA940AT-84 3.5m㎡ x 20m IV電線(撚線/緑)
    EA940AT-91 3.5m㎡ x 50m IV電線(撚線/赤)
    EA940AT-93 3.5m㎡ x 50m IV電線(撚線/黒)
    EA940AT-94 3.5m㎡ x 50m IV電線(撚線/緑)
    EA940AT-121 5.5m㎡ x 20m IV電線(撚線/赤)
    EA940AT-122 5.5m㎡ x 20m IV電線(撚線/白)
    EA940AT-123 5.5m㎡ x 20m IV電線(撚線/黒)
    EA940AT-124 5.5m㎡ x 20m IV電線(撚線/緑)
    EA940AT-133 5.5m㎡ x 50m IV電線(撚線/黒)
    EA940AT-134 5.5m㎡ x 50m IV電線(撚線/緑)
    EA940AT-161 8 m㎡ x 20m IV電線(撚線/赤)
    EA940AT-162 8 m㎡ x 20m IV電線(撚線/白)
    EA940AT-163 8 m㎡ x 20m IV電線(撚線/黒)
    EA940AT-164 8 m㎡ x 20m IV電線(撚線/緑)
    EA940AT-203 14m㎡ x 20m IV電線(撚線/黒)
    EA940AT-204 14m㎡ x 20m IV電線(撚線/緑)
    ウェブカタログ画像

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top