すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638ME-12

品名 : M12x200mm ロングアイボルト(ステンレス製)

仕様

使用荷重220kgサイズ(mm)D:10.5、L:28、B:200
ねじ径M12材質SUS304
付属品六角ナット(1個)、丸ワッシャー(1個)重量240g
販売価格

2,690(税抜)/ 2,959円(税込)

カタログ価格

2,690円(税抜)/2,959円(税込)

在庫数

最新在庫: 28

(2025/09/10 11:12現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1409ページ
バリエーション一覧
EA638ME-6 M6x120mm ロングアイボルト(ステンレス製)
EA638ME-8 M8x120mm ロングアイボルト(ステンレス製)
EA638ME-10 M10x160mm ロングアイボルト(ステンレス製)
EA638ME-12 M12x200mm ロングアイボルト(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • サイズ(mm)\nD:10.5、L:28、B:200

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1408ページ
  • エスコ便利カタログ1409ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top