すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940BM-11

品名 : AC250V/30A 防水型引掛プラグ(接地2P)

仕様

メーカー明工社型番MH2577
定格容量30A・250V適用電線公称断面積:5.5~8.0m㎡
仕上がり外径:φ13.5~φ16mm
端子ねじサイズM4.5サイズφ66.5×103.5mm
接地2P引掛防水プラグ
防雨性能:IPX3相当
※防雨性能は適合する『防水プラグ』と『防水コネクタボディ』を組合せ、適用電線を使用した場合のみ性能を発揮します。
3M端子
RoHS10物質対応品
販売価格

3,030(税抜)/ 3,333円(税込)

カタログ価格

3,030円(税抜)/3,333円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/12/17 07:53現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1210ページ
バリエーション一覧
EA940BM-11 AC250V/30A 防水型引掛プラグ(接地2P)
EA940BM-12 AC250V/30A 防水型引掛コネクター(接地2P)
その他関連
関連商品EA940BM-21 : AC250V/30A 引掛プラグ(接地2P)
ウェブカタログ画像
  • A:φ66.5mm   B:103.5mm\nC:φ15~17mm

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1210ページ
  • エスコ便利カタログ1211ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top