すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA940BZ-103A

品名 : 250V/30A 引掛け埋込コンセント(接地2P)

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番WF2330B
極数接地2P定格容量30A 250V
適用電線・600Vビニル絶縁電線(IV)
・600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVR、VVF)
適合電線径φ2.6mm、φ3.2mm、5.5m㎡、8m㎡
サイズ42×106.2×37.2mm
電気用品安全法(特定電気用品)適合
JIS C 8303(配線用差込接続器)適合
アイコン
販売価格

2,760円(税抜)/ 3,036円(税込)

カタログ価格

2,760円(税抜)/3,036円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/06 01:44現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA940BZ-101 250V/20A 引掛け埋込コンセント(2P)
EA940BZ-103 250V/30A 引掛け埋込コンセント(接地2P)
EA940BZ-103A 250V/30A 引掛け埋込コンセント(接地2P)
EA940BZ-104 250V/60A 引掛け埋込コンセント(接地3P)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm\n※④は図面をご確認ください。
  • 単位:mm\n※①②③⑤は図面をご確認ください。
  • 接地2P(引掛)

資料

図面
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top