すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940BZ-31

品名 : 250V/20A 防水プラグ(2P)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番WF7220
定格容量20A 250Vプラグ2P
サイズφ54×90(H)mm適用電線VCTF、CTF 2m㎡、VCT、1CT、2CT、2PMCT 2m㎡、3.5m㎡
販売価格

810(税抜)/ 891円(税込)

カタログ価格

810円(税抜)/891円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/12 07:13現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA940BR-11
バリエーション一覧
EA940BZ-31 250V/20A 防水プラグ(2P)
EA940BZ-32 250V/30A 防水プラグ(2P)
EA940BZ-33 250V/20A 防水プラグ(3P)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top