すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA940C-101

品名 : 250V/ 6A 電球用ソケット(E26口金)

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番WW3403
商品名送り付レセプタクルB(黒)定格容量6A 250V
適用電線600Vビニル絶縁電線(IV)
600Vビニル絶縁ビニルシ-スケ-ブル(VVF)
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線
600Vポリエチレンケーブル
単線:φ1.6mm、φ2.0mm
より線:2m㎡
適合電球白熱灯、電球形蛍光灯、LED電球
受金E26サイズφ55×47mm
重量45g
レセプタクル・ソケット
販売価格

540円(税抜)/ 594円(税込)

カタログ価格

540円(税抜)/594円(税込)

在庫数

最新在庫: 22

(2026/11/06 01:47現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1167ページ
バリエーション一覧
EA940C-101 250V/ 6A 電球用ソケット(E26口金)
EA940C-102 250V/ 3A 電球用ソケット(E26口金)
その他関連
関連商品EA940C-103 : φ70x25mm セードホルダー
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1166ページ
  • エスコ便利カタログ1167ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top