すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940C-34

品名 : E 26口金 電球用ソケット(二段式・磁器製)

仕様

用途E26口金のランプレセプタクルソケット定格容量6A・300V
口金E26サイズφ38×52mm
取付ピッチ26mm
磁器製
本体と蓋部に分かれている2段式モーガルソケットです。
主に一般照明具やコードペンダント 用とし幅広く使用されています
販売価格

1,280(税抜)/ 1,408円(税込)

カタログ価格

1,280円(税抜)/1,408円(税込)

在庫数

最新在庫: 35

(2025/07/04 17:45現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1212ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1212ページ
  • エスコ便利カタログ1213ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top