すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940C-54

品名 : E 26口金 屋外用ソケット(磁器製)

仕様

用途看板灯等に使用するE26耳付防水ソケット定格容量6A・300V
口金E26サイズ64×45(H)mm
使用電線IV0.9m㎡/190mm
磁器製
電線部分が水の浸入を防ぐためにエポキシ樹脂で加工してあります。
下向き専用
追加説明主に看板灯にご利用頂いております。但し、ソケットは上向きにはご使用にならないでください。
取付方法はビス止めとなり、ソケットは露出型です。
使用電線は1V0.9ミリ平方メートルです。通常の長さは20cm程度です。

販売価格

2,330(税抜)/ 2,563円(税込)

カタログ価格

2,330円(税抜)/2,563円(税込)

在庫数

最新在庫: 28

(2025/06/15 12:36現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1212ページ
メイン画像
  • エスコ便利カタログ1212ページ
  • エスコ便利カタログ1213ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top