すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940C-81

品名 : 125V/ 1A レセップ(E26口金)

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番WW4410WK
定格容量1A 125V適用電線600Vビニル絶縁電線(IV)
600Vビニル絶縁ビニルシ-スケ-ブル(VVF)
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線
600Vポリエチレンケーブル
φ1.6、φ2.0 Cu(銅)単線専用
受金E26適合電球白熱灯、電球形蛍光灯、LED電球
サイズφ95(φ44)×65mm材質ボディ:PET樹脂製
カバー:PBT樹脂製
ミルキーホワイト
引掛フルカラーレセップ(送り端子付)
販売価格

2,420(税抜)/ 2,662円(税込)

カタログ価格

2,420円(税抜)/2,662円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2025/11/19 23:50現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1212ページ
その他関連
関連商品EA940C-71 : 250V/ 6A レセップ(E26口金)
ウェブカタログ画像
  • 構成部材

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1212ページ
  • エスコ便利カタログ1213ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top