すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940CA-11

品名 : 125V/20A L型プラグ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番WF5023
定格20A 125V極数及び極配置2極
使用周囲温度範囲-10 ℃ ~+40 ℃適用コードビニル平形、EPゴム絶縁平形、
          ビニルキャブタイヤ丸形(2心)、
          ビニルキャブタイヤ長円形、
          ゴム絶縁キャブタイヤ丸形(2心)
コード仕様VVF:1.25m㎡、2m㎡、3.5m㎡、
EPPFF・VCTF・VCTFK・CTF・CTFK:0.75m㎡、1.25m㎡、2m㎡
サイズ38×40×20(t)mm
重量37g
販売価格

400(税抜)/ 440円(税込)

カタログ価格

400円(税抜)/440円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/08 13:18現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA940B-12
ウェブカタログ画像
  • 被覆電線

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top