すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940CB-76

品名 : 300V/15A 防雨ほたるスイッチ

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番WS4052
定格容量15A 300V(ランプ定格100V)適用電線VVF:φ1.6mm・φ2.0mm
ポリエチレンケーブル:φ1.6mm・φ2.0mm
サイズ63×48.5×63mm
片切・3路両用タイプ
ねじなし端子式(電線差込み式)
防雨型ほたるスイッチ
販売価格

2,760(税抜)/ 3,036円(税込)

カタログ価格

2,760円(税抜)/3,036円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2025/06/08 13:43現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1206ページ
ウェブカタログ画像
  • 被覆電線

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1206ページ
  • エスコ便利カタログ1207ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top