すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940CD-121

品名 : AC240V/ 40 W 海外用マルチプラグ変圧器

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーヤザワコーポレーション型番HTDM130240V6040W
入力電圧AC110~130V・AC220~240V(50/60Hz)コンセント2P×1個
プラグ形状A・C・O・BF・SE マルチタイプ本体サイズ50(W)×32(D)×108(H)mm
重量340gコード長1m
定格容量AC110~130V:60W、AC220~240V:40W出力電圧100V(入力に準ずる)
使用可能な機器の目安デジカメ充電器・ビデオカメラ充電器・ラジカセ・携帯電話充電器・シェーバー・ACアダプターなど使用方法1.海外現地のコンセント形状に合わせて本品のプラグを変形させます。
2.本品のプラグを海外現地のコンセントに差し込みます。
3.通電ランプが点灯したら、ご使用になる機器のプラグを差し込みます。
注意コンセントの形状が変圧器本体のプラグ形状と異なる場合、別途変換プラグをお買い求めください。
本品に接続する機器は必ず商品仕様の定格容量以下でご使用ください。
ドライヤーなどの消費電力が大きい電気製品はご使用できません。
日本国内ではご使用できません。日本の電気製品を海外で使うための変圧器です。
日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。
持ち運びに便利な折りたたみ式の可動プラグ採用。
海外でも安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。
AC110V~130VとAC220~240V対応の地域でご使用できます。
※110V~130Vの地域60W以下、220V~240Vの地域40W以下でご使用ください。
販売価格

8,060(税抜)/ 8,866円(税込)

カタログ価格

8,060円(税抜)/8,866円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/20 01:21現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA940CD-122
バリエーション一覧
EA940CD-121 AC240V/ 40 W 海外用マルチプラグ変圧器
EA940CD-122 AC240V/ 120W 海外用マルチプラグ変圧器
EA940CD-123 AC240V/1000W 海外用マルチプラグ変圧器
EA940CD-124 AC240V/1500W 海外用マルチプラグ変圧器
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top