すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940CD-192

品名 : AC100-240V USB充電器(1ポート/2A/白)

家庭用コンセントからUSB電源出力に変換できるAC充電器

仕様

メーカーサンワサプライ型番ACA-IP87W
カラーホワイト定格入力AC100~240V 50/60Hz
定格出力DC5V/2AUSBポート数1ポート
材質PCサイズW38×D22×H48mm
重量約40gプラグ形状2P
電源AC100V(50/60Hz)
家庭用コンセントから2AのUSB電源出力に変換できるAC充電器です。
過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。
絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。
※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。
販売価格

1,580(税抜)/ 1,738円(税込)

カタログ価格

1,580円(税抜)/1,738円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/01 01:44現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1875ページ
バリエーション一覧
EA940CD-191 AC100-240V USB充電器(1ポート/1A/白)
EA940CD-192 AC100-240V USB充電器(1ポート/2A/白)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1874ページ
  • エスコ便利カタログ1875ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top